Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTLAUHD Piastra passacavi alluminio Heavy Duty 140x80 - NSYTLAUHD

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTLAUHD Piastra passacavi alluminio Heavy Duty 140x80

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kabelverschraubung

  • Typ - gerade

  • Breite - 140 mm

  • Höhe - 20 mm

  • Anzahl der Steckverbinderöffnungen - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

2000005770524

Artikelnummer

SNRNSYTLAUHD

Herstellernummer

NSYTLAUHD

Hersteller

SNR

Ausführung:

Kabelverschraubung

Typ:

gerade

Breite:

140 mm

Höhe:

20 mm

Anzahl der Steckverbinderöffnungen:

0

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Vorprägungen:

nein

Gewindeart:

ohne

Stärke:

3 mm

Piastra passacavi per applicazioni pesanti in alluminio piana multiuso per armadi PanelSet S3HD Il prodotto è in alluminio La piastra ha uno spessore di 3 mm La larghezza nominale è 140 mm e la larghezza reale è 140 mm L'altezza è di 20 mm La profondità nominale è 80 mm Il set contiene elementi di fissaggio, 1 piastra e 1 guarnizione La piastra pressacavi deve essere montata sulla parte inferiore dell'armadio La protezione anticorrosione è assicurata da un rivestimento di finitura spazzolato