Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTLA Piastra passacavi piena 140X80 per PanelSeT S3D - NSYTLA

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTLA Piastra passacavi piena 140X80 per PanelSeT S3D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kabelverschraubung

  • Typ - gerade

  • Breite - 80 mm

  • Höhe - 140 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

2000005770517

Artikelnummer

SNRNSYTLA

Herstellernummer

NSYTLA

Hersteller

SNR

Ausführung:

Kabelverschraubung

Typ:

gerade

Breite:

80 mm

Höhe:

140 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Schutzart (NEMA):

sonstige

Vorprägungen:

nein

Gewindeart:

ohne

Stärke:

1.5 mm

Placca passacavi standard per PanelSeT S3D. Lungh. 140 x largh. 80 mm. Accessorio per la gestione dei cavi. Montaggio nella parte inferiore della cassetta. Presenta 3 fori con marcature da 25 mm. In acciaio con sigillatura in schiuma di polietilene (PE).Grigio RAL 7035. Elementi di fissaggio, 1 piastra e 1 guarnizione separata inclusi.