SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTL220PLM Serratura con chiave 220 - NSYTL220PLM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Handgriffes - sonstige
Art der Schließung - Zylinder
Knebel - nein
Hängeschlossverriegelung - ja
Drehstangenschloss (Dreipunktschließung) - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606480192876
Artikelnummer
SNRNSYTL220PLM
Herstellernummer
NSYTL220PLM
Hersteller
SNR
Ausführung des Handgriffes:
sonstige
Art der Schließung:
Zylinder
Knebel:
nein
Hängeschlossverriegelung:
ja
Drehstangenschloss (Dreipunktschließung):
nein
Serratura cilindrica con chiavi per cassette PanelSeT PLM altezza ≤ 847 mm Il numero della chiave è 220 Il kit è costituito da 1 chiave e 1 serratura


