Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTJPLA74G 7035 Tetto 750x420 - NSYTJPLA74G

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTJPLA74G 7035 Tetto 750x420

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 750 mm

  • Höhe - 38 mm

  • Tiefe - 420 mm

  • Farbe - grau

  • Geeignet für Außenaufstellung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480777424

Artikelnummer

SNRNSYTJPLA74G

Herstellernummer

NSYTJPLA74G

Hersteller

SNR

Breite:

750 mm

Höhe:

38 mm

Tiefe:

420 mm

Farbe:

grau

Geeignet für Außenaufstellung:

ja

Geeignet für Dachbeplankung:

ja

Geeignet für Bodenbeplankung:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Mit Entlüftung:

nein

RAL-Nummer:

7035

Tetto in poliestere per cassetta PLA L 750 x D420 mm. L 750 x P 420 mm. Accessorio multifunzione per cassette/armadi. Montaggio sulla parte superiore della cassetta/armadio. Montaggio tramite elementi di fissaggio. In poliestere rinforzato in fibra di vetro. Grigio RAL 7035. 5 tetto, dima di foratura, elementi di fissaggio inclusi.