SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTJPLA73G 7035 Tetto 750x320 - NSYTJPLA73G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 750 mm
Höhe - 38 mm
Tiefe - 320 mm
Farbe - grau
Geeignet für Außenaufstellung - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606480777417
Artikelnummer
SNRNSYTJPLA73G
Herstellernummer
NSYTJPLA73G
Hersteller
SNR
Breite:
750 mm
Höhe:
38 mm
Tiefe:
320 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Außenaufstellung:
ja
Geeignet für Gehäusebaubreite:
750 mm
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Gehäusebautiefe:
320 mm
Geeignet für Bodenbeplankung:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Mit Entlüftung:
nein
RAL-Nummer:
7035
Mit Kabeleinführung:
nein


