SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTJPLA126G 7035 Tetto 1250x620 per PLA - NSYTJPLA126G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 1250 mm
Höhe - 38 mm
Tiefe - 620 mm
Farbe - grau
Geeignet für Außenaufstellung - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606480773020
Artikelnummer
SNRNSYTJPLA126G
Herstellernummer
NSYTJPLA126G
Hersteller
SNR
Breite:
1250 mm
Höhe:
38 mm
Tiefe:
620 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Außenaufstellung:
ja
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1250 mm
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Gehäusebautiefe:
620 mm
Geeignet für Bodenbeplankung:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Mit Entlüftung:
nein
RAL-Nummer:
7035
Mit Kabeleinführung:
nein


