SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTJPLA124G 7035 Tetto 1250x420 - NSYTJPLA124G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 1250 mm
Höhe - 38 mm
Tiefe - 420 mm
Farbe - grau
Geeignet für Außenaufstellung - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606480777387
Artikelnummer
SNRNSYTJPLA124G
Herstellernummer
NSYTJPLA124G
Hersteller
SNR
Breite:
1250 mm
Höhe:
38 mm
Tiefe:
420 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Außenaufstellung:
ja
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1250 mm
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Gehäusebautiefe:
420 mm
Geeignet für Bodenbeplankung:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Mit Entlüftung:
nein
RAL-Nummer:
7035
Mit Kabeleinführung:
nein


