Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTJPLA104G 7035 Tetto 1000x420 - NSYTJPLA104G

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTJPLA104G 7035 Tetto 1000x420

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 1000 mm

  • Höhe - 38 mm

  • Tiefe - 420 mm

  • Farbe - grau

  • Geeignet für Außenaufstellung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480777363

Artikelnummer

SNRNSYTJPLA104G

Herstellernummer

NSYTJPLA104G

Hersteller

SNR

Breite:

1000 mm

Höhe:

38 mm

Tiefe:

420 mm

Farbe:

grau

Geeignet für Außenaufstellung:

ja

Geeignet für Dachbeplankung:

ja

Geeignet für Bodenbeplankung:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Mit Entlüftung:

nein

RAL-Nummer:

7035

Tetto multifunzione per cassette PanelSeT PLA Il tettuccio deve essere installato su tutti i modelli di armadio con larghezza 1000 mm e profondità 420 mm La larghezza è di 1000 mm La profondità è di 420 mm L'altezza è di 38 mm Fissaggio mediante elementodi fissaggio sulla parte superiore dell'armadio La tettoia è in poliestere caricato con fibra di vetro (colore RAL 7035) Elevata resistenza agli impatti, alla temperatura e alle intemperie Il kit è costituito da 1 tettuccio, elementi di fissaggio e schema di foratura "ERROR:#REF!"