SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTJ4015 Tetto per cassa PanelSeT S3D 400x150 RAL 7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 409 mm
Höhe - 36 mm
Tiefe - 150 mm
Farbe - grau
Geeignet für Außenaufstellung - ja
Packung
1 ST
EAN
2000005770500
Artikelnummer
SNRNSYTJ4015
Herstellernummer
NSYTJ4015
Hersteller
SNR
Breite:
409 mm
Höhe:
36 mm
Tiefe:
150 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Außenaufstellung:
ja
Geeignet für Gehäusebaubreite:
400 mm
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Gehäusebautiefe:
150 mm
Geeignet für Bodenbeplankung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Mit Entlüftung:
nein
RAL-Nummer:
7035
Mit Kabeleinführung:
nein