Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTJ12040 Tetto per cassetta 1200x400

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 1209 mm

  • Höhe - 42 mm

  • Tiefe - 400 mm

  • Farbe - grau

  • Geeignet für Außenaufstellung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

2000005770470

Artikelnummer

SNRNSYTJ12040

Herstellernummer

NSYTJ12040

Hersteller

SNR

Breite:

1209 mm

Höhe:

42 mm

Tiefe:

400 mm

Farbe:

grau

Geeignet für Außenaufstellung:

ja

Geeignet für Gehäusebaubreite:

1200 mm

Geeignet für Dachbeplankung:

ja

Geeignet für Gehäusebautiefe:

400 mm

Geeignet für Bodenbeplankung:

nein

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Mit Entlüftung:

nein

RAL-Nummer:

7035

Mit Kabeleinführung:

nein

Tetto multifunzione per armadi PanelSeT CRN e PanelSeT S3D Il tettuccio deve essere installato su tutti i modelli di armadio con larghezza 1200 mm e profondità 400 mm La larghezza nominale è 1200 mm e la larghezza reale è 1209 mm La profondità nominale è400 mm e la profondità reale è 414,5 mm L'altezza è di 42 mm Fissaggio con 4 viti - vite M6 sulla parte superiore dell'armadio Il tetto è realizzato in acciaio zincato (colore RAL 7035) Elevata resistenza agli impatti, alla temperatura e alle intemperie Il kit è costituito da tettuccio, elementi di fissaggio e scheda di istruzioni Peso netto: 7,5 kg