SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTJ10040 Tetto per cassetta 1000x400 - NSYTJ10040

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 1009 mm
Höhe - 42 mm
Tiefe - 400 mm
Farbe - grau
Geeignet für Außenaufstellung - ja
Packung
1 ST
EAN
2000005770456
Artikelnummer
SNRNSYTJ10040
Herstellernummer
NSYTJ10040
Hersteller
SNR
Breite:
1009 mm
Höhe:
42 mm
Tiefe:
400 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Außenaufstellung:
ja
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1000 mm
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Geeignet für Bodenbeplankung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Mit Entlüftung:
nein
RAL-Nummer:
7035
Mit Kabeleinführung:
nein




