Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTHPLM Manopola senza chiave - NSYTHPLM

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTHPLM Manopola senza chiave

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Handgriffes - Knebelgriff

  • Art der Schließung - ohne

  • Knebel - ja

  • Hängeschlossverriegelung - nein

  • Drehstangenschloss (Dreipunktschließung) - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3295150512580

Artikelnummer

SNRNSYTHPLM

Herstellernummer

NSYTHPLM

Hersteller

SNR

Ausführung des Handgriffes:

Knebelgriff

Art der Schließung:

ohne

Knebel:

ja

Hängeschlossverriegelung:

nein

Drehstangenschloss (Dreipunktschließung):

nein

Manopola senza chiave. gamma: Thalassa. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: Design semplice ed armonioso Grado di protezione IP55Ampia gamma di chiusure Chiusura piombabile con la versione standard.. Applicazioni: ..