Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTHL405PLM Manopola con chiave 405 - NSYTHL405PLM

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTHL405PLM Manopola con chiave 405

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Handgriffes - Drehgriff

  • Art der Schließung - Zylinder

  • Knebel - nein

  • Hängeschlossverriegelung - ja

  • Drehstangenschloss (Dreipunktschließung) - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606480192821

Artikelnummer

SNRNSYTHL405PLM

Herstellernummer

NSYTHL405PLM

Hersteller

SNR

Ausführung des Handgriffes:

Drehgriff

Art der Schließung:

Zylinder

Knebel:

nein

Hängeschlossverriegelung:

ja

Drehstangenschloss (Dreipunktschließung):

nein

Maniglia con chiavi per cassette PanelSeT PLM altezza ≤ 847 mm Il numero della chiave è 405 Il kit è costituito da 1 cilindro, 2 chiavi e 1 maniglia con serratura a chiave