Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTELJISPL Maniglia a scomparsa + serratura JIS - NSYTELJISPL

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Handgriffes - sonstige

  • Art der Schließung - Zylinder

  • Knebel - nein

  • Hängeschlossverriegelung - ja

  • Drehstangenschloss (Dreipunktschließung) - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480192692

Artikelnummer

SNRNSYTELJISPL

Herstellernummer

NSYTELJISPL

Hersteller

SNR

Ausführung des Handgriffes:

sonstige

Art der Schließung:

Zylinder

Knebel:

nein

Hängeschlossverriegelung:

ja

Drehstangenschloss (Dreipunktschließung):

nein

Maniglia per cassette PanelSeT PLM Il kit è costituito da 1 cilindro, 2 chiavi e 1 maniglia con serratura a chiave