SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTBP241910HT PanelSeT TBP UL PC 241x192x105 H TR - NSYTBP241910HT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Montageart - Aufputz
Höhe - 241 mm
Breite - 194 mm
Tiefe - 107 mm
Packung
1 ST
EAN
2000005770074
Artikelnummer
SNRNSYTBP241910HT
Herstellernummer
NSYTBP241910HT
Hersteller
SNR
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Montageart:
Aufputz
Höhe:
241 mm
Breite:
194 mm
Tiefe:
107 mm
Ausführung Deckel:
geschlossen
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Art der Abdeckung:
Deckel
Art der Tür:
ohne
Schutzart (IP):
IP66
Mit Schloss:
nein
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Mit Montageplatte:
nein
Farbe:
grau
Innentiefe:
100 mm
Anbaumöglichkeit:
nein
Schlagfestigkeit:
IK08
Schutzklasse:
II
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (NEMA):
4X
Funktionserhalt:
ohne
Oberflächenschutz:
unbehandelt




