SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTBP1397T PanelSeT TBP UL PC 138x93x72 TR - NSYTBP1397T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Montageart - Aufputz
Höhe - 138 mm
Breite - 93 mm
Tiefe - 72 mm
Packung
2 ST
EAN
2000005770029
Artikelnummer
SNRNSYTBP1397T
Herstellernummer
NSYTBP1397T
Hersteller
SNR
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Montageart:
Aufputz
Höhe:
138 mm
Breite:
93 mm
Tiefe:
72 mm
Ausführung Deckel:
geschlossen
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Art der Abdeckung:
Deckel
Art der Tür:
ohne
Schutzart (IP):
IP66
Mit Schloss:
nein
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Mit Montageplatte:
nein
Farbe:
grau
Innentiefe:
65 mm
Anbaumöglichkeit:
nein
Schlagfestigkeit:
IK08
Schutzklasse:
II
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (NEMA):
4X
Funktionserhalt:
ohne
Oberflächenschutz:
unbehandelt




