SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSW 4 enclosure casters double roller - maximum load: 160kg per caster - 92 mm - NSYSW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Transportrolle
Breite - 64 mm
Höhe - 92 mm
Werkstoff - Kunststoff
Tiefe - 200 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606485133829
Artikelnummer
SNRNSYSW
Herstellernummer
NSYSW
Hersteller
SNR
Ausführung:
Transportrolle
Breite:
64 mm
Höhe:
92 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Tiefe:
200 mm
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
0
Spacial SF-Gehäuserollen. 92 mm. Direkte Befestigung am Gehäuse, Doppelrolle. Maximale Belastung von 160 kg pro Rolle. Satz mit 4 Rollen.


