SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSVR808 Tetto ventilato 800x800 - NSYSVR808

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 770 mm
Höhe - 72 mm
Tiefe - 770 mm
Farbe - grau
Geeignet für Außenaufstellung - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606485133812
Artikelnummer
SNRNSYSVR808
Herstellernummer
NSYSVR808
Hersteller
SNR
Breite:
770 mm
Höhe:
72 mm
Tiefe:
770 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Geeignet für Bodenbeplankung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Mit Entlüftung:
ja
RAL-Nummer:
7035


