Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSUCR4060 2 traverse 40x600 - NSYSUCR4060

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSUCR4060 2 traverse 40x600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606485133393

Artikelnummer

SNRNSYSUCR4060

Herstellernummer

NSYSUCR4060

Hersteller

SNR

Questo set di due traverse universali è adatto per i quadri elettrici PanelSeT SFN, PanelSeT SF, PanelSeT SM e PanelSeT SFX. Vengono utilizzati per la creazione di strutture all'interno del contenitore. Questi elementi di montaggio sono realizzati in acciaio zincato. Hanno una larghezza nominale di 40 mm e una lunghezza nominale di 40 mm. Ogni fila è perforata ogni 25 mm con un foro di 5,2 mm di diametro e un foro di 11x13 mm. Vengono fissati mediante dadi a gabbia o viti autofilettanti e possono essere regolati con un passo di 25 mm. Il set è costituito da due traverse ed elementi di fissaggio. Il kit è costituito da elementi di fissaggio, 2 traverse e 4 supporti Il carico massimo è 50 kg