SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSUCR4040 2 traverse 40x400 - NSYSUCR4040

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
EAN
3606485133379
Artikelnummer
SNRNSYSUCR4040
Herstellernummer
NSYSUCR4040
Hersteller
SNR
Questo set di due traverse universali è adatto per i quadri elettrici PanelSeT SFN, PanelSeT SF, PanelSeT SM e PanelSeT SFX. Vengono utilizzati per la creazione di strutture all'interno del contenitore. Questi elementi di montaggio sono realizzati in acciaio zincato. Hanno una larghezza nominale di 40 mm e una lunghezza nominale di 40 mm. Ogni fila è perforata ogni 25 mm con un foro di 5,2 mm di diametro e un foro di 11x13 mm. Vengono fissati mediante dadi a gabbia o viti autofilettanti e possono essere regolati con un passo di 25 mm. Il set è costituito da due traverse ed elementi di fissaggio. Il kit è costituito da elementi di fissaggio, 2 traverse e 4 supporti Il carico massimo è 60 kg


