SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYST30M6S Viti autofilettanti Torx T30 M6x12 mm - NSYST30M6S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kopfform - Flachrundkopf
Werkstoff - Stahl
Schraubsystem - Innensechsrund TX
Länge bis Unterkante Kopf - 12 mm
Gewindemaß (metrisch) - 6
Packung
100 ST
Produktserien
Spacial SF
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480146817
Artikelnummer
SNRNSYST30M6S
Herstellernummer
NSYST30M6S
Hersteller
SNR
Kopfform:
Flachrundkopf
Werkstoff:
Stahl
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Länge bis Unterkante Kopf:
12 mm
Gewindemaß (metrisch):
6
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Viti autofilettanti Torx T30 M6x12mm. gamma: Spacial - categoria accessori: accessorio di fissaggio - tipo di prodotto o componente: vite - applicazione: Multifunzione. Benefici: , per una migliore protezione dei materiali installati all'interno.... Applicazioni: Industria Energy e Infrastrutture.. Benefici: con la versione kit. In grado di sopportare carichi fino a 1000 kg.... Applicazioni: Industria Energy e Infrastrutture..


