SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSPS5200SD 2 pannelli laterali per zoccolo 500x200 - Spacial SD - NSYSPS5200SD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sockel Seitenset
Werkstoff - Stahl
Breite - 208 mm
Höhe - 200 mm
Tiefe - 500 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606480163111
Artikelnummer
SNRNSYSPS5200SD
Herstellernummer
NSYSPS5200SD
Hersteller
SNR
Ausführung:
Sockel Seitenset
Werkstoff:
Stahl
Breite:
208 mm
Höhe:
200 mm
Tiefe:
500 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
Geeignet für Gehäusebaubreite:
0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
500 mm
Geeignet für Kabelrangierung:
nein
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein


