SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSPS3100SD 2 pannelli laterali zoccolo 300x100 per casse e pulpiti - NSYSPS3100SD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sockel Seitenset
Werkstoff - Stahl
Höhe - 100 mm
Tiefe - 300 mm
Farbe - grau
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606480287091
Artikelnummer
SNRNSYSPS3100SD
Herstellernummer
NSYSPS3100SD
Hersteller
SNR
Ausführung:
Sockel Seitenset
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
100 mm
Tiefe:
300 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
Geeignet für Gehäusebautiefe:
300 mm
Geeignet für Kabelrangierung:
nein
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
Pannello laterale dello zoccolo da utilizzare con i contenitori PanelSeT SD, PanelSeT S3D e PanelSeT CRN Il pannello laterale dello zoccolo deve essere utilizzato in applicazioni multiuso La larghezza nominale è 300 mm L'altezza è di 100 mm La profonditàè di 300 mm Il kit è costituito da elementi di fissaggio, 4 coperture ad angolo e 2 pannelli laterali Il prodotto è di colore grigio Materiale: acciaio (RAL 7022) La protezione anticorrosione è assicurata da un rivestimento in polvere epossi-poliestere Grado di protezione ingresso IP30 (zoccolo completo) La protezione meccanica è IK10 (resistenza agli impatti meccanici esterni)


