Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSPLA75 2 montanti H750 - NSYSPLA75

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSPLA75 2 montanti H750

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606480194542

Artikelnummer

SNRNSYSPLA75

Herstellernummer

NSYSPLA75

Hersteller

SNR

Montante in acciaio zincato per cassette PanelSeT PLA L'altezza nominale è 750 mm La profondità è di 70 mm I montanti vengono utilizzati per il montaggio del telaio e gli accessori di cablaggio di fissaggio Il montaggio è regolabile in profondità ogni 50mm con dadi a gabbia Fissaggio mediante elemento di fissaggio sui lati della posizione del contenitore Dimensioni dell'apertura: 11 x 13 mm Il prodotto è costituito da elementi di fissaggio, 1 montante destro e 1 montante sinistro Questo prodotto è classificato come Green Premium, con un uso minimo di sostanze pericolose