SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSPLA100 2 montanti H1000 - NSYSPLA100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
EAN
3606480194559
Artikelnummer
SNRNSYSPLA100
Herstellernummer
NSYSPLA100
Hersteller
SNR
Montante in acciaio zincato per cassette PanelSeT PLA L'altezza nominale è 1000 mm La profondità è di 70 mm I montanti vengono utilizzati per il montaggio del telaio e gli accessori di cablaggio di fissaggio Il montaggio è regolabile in profondità ogni 50 mm con dadi a gabbia Fissaggio mediante elemento di fissaggio sui lati della posizione del contenitore Dimensioni dell'apertura: 11 x 13 mm Il prodotto è costituito da elementi di fissaggio, 1 montante destro e 1 montante sinistro Questo prodotto è classificato come Green Premium, con un uso minimo di sostanze pericolose


