SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSPFX8100 Zoccolo inox L800xH100 304L - NSYSPFX8100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sockelvorder-/rückseite
Werkstoff - rostfreier Stahl
Breite - 815 mm
Höhe - 100 mm
Tiefe - 815 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606480625992
Artikelnummer
SNRNSYSPFX8100
Herstellernummer
NSYSPFX8100
Hersteller
SNR
Ausführung:
Sockelvorder-/rückseite
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Breite:
815 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
815 mm
Farbe:
Edelstahl
Geeignet für Außenaufstellung:
ja
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Kabelrangierung:
ja
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein


