Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSPFX16100H Zoccolo inox L1600xH100 316L

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSPFX16100H Zoccolo inox L1600xH100 316L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Sockelvorder-/rückseite

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Breite - 1600 mm

  • Höhe - 100 mm

  • Farbe - Edelstahl

Packung

  • 1 ST

EAN

2000005769160

Artikelnummer

SNRNSYSPFX16100H

Herstellernummer

NSYSPFX16100H

Hersteller

SNR

Ausführung:

Sockelvorder-/rückseite

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Breite:

1600 mm

Höhe:

100 mm

Farbe:

Edelstahl

Geeignet für Außenaufstellung:

ja

Geeignet für Gehäusebaubreite:

1600 mm

Geeignet für Kabelrangierung:

nein

Geeignet für Be-/Entlüftung:

nein

Schlagfestigkeit:

sonstige

Fronte zoccolo da utilizzare con armadi PanelSeT SF, PanelSeT SM, PanelSeT SFHD e PanelSeT SMX La parte anteriore dello zoccolo deve essere utilizzata in applicazioni multiuso La larghezza nominale è 1600 mm L'altezza è di 100 mm Il kit è costituito da elementi di fissaggio, 4 coperture per gli angoli, 1 pannello frontale, 1 pannello posteriore e 4 angoli Il prodotto è realizzato in Materiale: acciaio inossidabile Peso netto: 8 kg Grado di protezione ingresso IP30 (zoccolo completo) La protezione meccanica nominale è IK10 "ERROR:#REF!"