SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSPFX12200H Zoccolo inox L1200xH200 316L - NSYSPFX12200H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sockelvorder-/rückseite
Werkstoff - rostfreier Stahl
Breite - 1200 mm
Höhe - 200 mm
Farbe - Edelstahl
Packung
1 ST
EAN
2000005769153
Artikelnummer
SNRNSYSPFX12200H
Herstellernummer
NSYSPFX12200H
Hersteller
SNR
Ausführung:
Sockelvorder-/rückseite
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Breite:
1200 mm
Höhe:
200 mm
Farbe:
Edelstahl
Geeignet für Außenaufstellung:
ja
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1200 mm
Geeignet für Kabelrangierung:
nein
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
Schlagfestigkeit:
sonstige


