Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSPFX10200H Zoccolo inox L1000xH200 316L - NSYSPFX10200H

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSPFX10200H Zoccolo inox L1000xH200 316L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Sockelvorder-/rückseite

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Breite - 1000 mm

  • Höhe - 200 mm

  • Farbe - Edelstahl

Packung

  • 1 ST

EAN

2000005769122

Artikelnummer

SNRNSYSPFX10200H

Herstellernummer

NSYSPFX10200H

Hersteller

SNR

Ausführung:

Sockelvorder-/rückseite

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Breite:

1000 mm

Höhe:

200 mm

Farbe:

Edelstahl

Geeignet für Außenaufstellung:

ja

Geeignet für Gehäusebaubreite:

1000 mm

Geeignet für Kabelrangierung:

nein

Geeignet für Be-/Entlüftung:

nein

Schlagfestigkeit:

sonstige

Fronte zoccolo da utilizzare con armadi PanelSeT SF, PanelSeT CRNG, PanelSeT SM, PanelSeT SD, PanelSeT S3D, PanelSeT SFHD, PanelSeT S3X, PanelSeT SMX, PanelSeT SFX e PanelSeT SDX La parte anteriore dello zoccolo deve essere utilizzata in applicazioni multiuso La larghezza nominale è 1000 mm L'altezza è di 200 mm Il kit è costituito da elementi di fissaggio, 4 coperture per gli angoli, 1 pannello frontale, 1 pannello posteriore e 4 angoli Il prodotto è realizzato in Materiale: acciaio inossidabile Peso netto: 10,92 kg Grado di protezione ingresso IP30 (zoccolo completo) La protezione meccanica nominale è IK10 "ERROR:#REF!"