Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSPBCN36 Pannelli laterali, PanelSeT SFN, per camera sbarre D600mm su quadro elettrico, RAL 7035, set di 2 - NSYSPBCN36

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSPBCN36 Pannelli laterali, PanelSeT SFN, per camera sbarre D600mm su quadro elettrico, RAL 7035, set di 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet als Seitenwand - ja

  • Geeignet als Rückwand - nein

  • Werkstoff - Stahl

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 600 mm

  • Breite - 600 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3606486104255

Artikelnummer

SNRNSYSPBCN36

Herstellernummer

NSYSPBCN36

Hersteller

SNR

Geeignet als Seitenwand:

ja

Geeignet als Rückwand:

nein

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Gehäusebautiefe:

600 mm

Breite:

600 mm

Höhe:

300 mm

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

Questi due pannelli laterali in acciaio sono adatti per assemblare una camera di distribuzione superiore PanelSeT SFN. Hanno rispettivamente un'altezza e una profondità nominale di 300 mm e 600 mm. I pannelli sono in lamiera d'acciaio. La finitura in polvere epossi-poliestere fornisce un aspetto uniforme. È di colore grigio (RAL 7035).