Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSNSM8 Dado standard M8 per longheroni tecnici - NSYSNSM8

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSNSM8 Dado standard M8 per longheroni tecnici

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Gewindemaß (metrisch) - 8

  • Mit Feder - nein

  • Gewindeart - metrisch

Packung

  • 10 ST

Produktserien

EAN

3606480150456

Artikelnummer

SNRNSYSNSM8

Herstellernummer

NSYSNSM8

Hersteller

SNR

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Gewindemaß (metrisch):

8

Mit Feder:

nein

Gewindeart:

metrisch

Dado scorrevole serrato a quarto di giro per quadri elettrici PanelSeT SFN, PanelSeT SF, PanelSeT SM e PanelSeT PLA. Il tipo di filettatura è M6. Fornitura da 10 unità.