Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSMEC86 Placca passacavi 800X600 mm - PanelSeT SM - NSYSMEC86

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSMEC86 Placca passacavi 800X600 mm - PanelSeT SM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kabelverschraubung

  • Typ - gerade

  • Breite - 800 mm

  • Höhe - 20 mm

  • Anzahl der Steckverbinderöffnungen - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

2000005769030

Artikelnummer

SNRNSYSMEC86

Herstellernummer

NSYSMEC86

Hersteller

SNR

Ausführung:

Kabelverschraubung

Typ:

gerade

Breite:

800 mm

Höhe:

20 mm

Anzahl der Steckverbinderöffnungen:

0

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Schutzart (NEMA):

sonstige

Vorprägungen:

nein

Gewindeart:

ohne

Piastra pressacavi multiuso per armadi PanelSeT SM Il prodotto è in acciaio La larghezza nominale è 800 mm L'altezza è di 20 mm La profondità nominale è 600 mm e la profondità reale è 550 mm Piastra pressacavi per coprire l'apertura della base Il set contiene gli elementi di fissaggio e 1 piastra La piastra pressacavi deve essere montata sulla parte inferiore e superiore La protezione anticorrosione è assicurata da un rivestimento in polvere epossi-poliestere "ERROR:#REF!"