Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSMEB 4 anelli di sollemento - PanelSeT SM - NSYSMEB

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Transportöse

  • Breite - 54 mm

  • Höhe - 61.5 mm

  • Tragfähigkeit - 340 kg

  • Werkstoff - Metall

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606480146596

Artikelnummer

SNRNSYSMEB

Herstellernummer

NSYSMEB

Hersteller

SNR

Ausführung:

Transportöse

Breite:

54 mm

Höhe:

61.5 mm

Tragfähigkeit:

340 kg

Werkstoff:

Metall

Tiefe:

26 mm

Farbe:

sonstige

Set di golfari di sollevamento M12 per PanelSeT SF/SFM. A 61,5 x L 54 x P 26 mm. Montaggio sulla parte superiore dell'armadio. Carico permanente ammissibile 1360 kg a 60°. Acciaio pressofuso, finitura superficiale zincata. Set di 4 dadi di fissaggio e 4 golfari di sollevamento.