Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSMD14102D Porta piena doppia SM H1400 x L1000mm - NSYSMD14102D

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSMD14102D Porta piena doppia SM H1400 x L1000mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Fachtür

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

  • Ausführung als Sichttür - nein

  • Schutzart (IP) - IP55

Packung

  • 1 ST

EAN

2000005768996

Artikelnummer

SNRNSYSMD14102D

Herstellernummer

NSYSMD14102D

Hersteller

SNR

Ausführung:

Fachtür

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Ausführung als Sichttür:

nein

Schutzart (IP):

IP55

Breite:

1000 mm

Höhe:

1400 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

ja

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Schutzart (NEMA):

12

Porta piena esterna per Spacial SF e Spacial SM Il prodotto deve essere montato sulla parte anteriore dell'armadio La larghezza nominale è 1000 mm L'altezza nominale è 1400 mm Lo sportello è realizzato in lamiera di acciaio (RAL 7035) Cerniere sinistra odestra (angolo di apertura 120°) Lo sportello ha 1 serrature con doppia barra da 5 mm