Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSMBCE10 Confezione 2 spazzole L1000 mm - NSYSMBCE10

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Bürste

  • Typ - gerade

  • Breite - 900 mm

  • Höhe - 35 mm

  • Anzahl der Steckverbinderöffnungen - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480146589

Artikelnummer

SNRNSYSMBCE10

Herstellernummer

NSYSMBCE10

Hersteller

SNR

Ausführung:

Bürste

Typ:

gerade

Breite:

900 mm

Höhe:

35 mm

Anzahl der Steckverbinderöffnungen:

0

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Schutzart (NEMA):

sonstige

Vorprägungen:

nein

Gewindeart:

ohne

PanelSeT SF - Guarnizione per ingresso cavi a spazzola. Larghezza armadio 1000 mm. Profondità 34 mm. Accessorio per la gestione dei cavi. Supporto placca passacavi standard. Fissaggio a clip. 2 guarnizioni incluse. Compatibile con cassetta/armadio compatti SM.