SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSM20830 Armadio PanelSeT SM porta piena senza piastra 2000x800x300 mm - NSYSM20830

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
EAN
3606485120799
Artikelnummer
SNRNSYSM20830
Herstellernummer
NSYSM20830
Hersteller
SNR
Armadio PanelSeT SM in acciaio compatto monoblocco con sportello anteriore cieco. 800 x 2000 x 300 mm Pannello posteriore saldato, senza piastra di montaggio. Sistema di blocco porta 4 punti con maniglia DB 5mm. Lamiera d'acciaio. Protezione IP 55, IK10,grigio RAL 7035. 4 staffe di supporto per piastra di montaggio e piastra pressacavi in 2 parti inclusa.