Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSM16640 Armadio PanelSeT SM porta piena senza piastra 1600x600x400 mm - NSYSM16640

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSM16640 Armadio PanelSeT SM porta piena senza piastra 1600x600x400 mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3606485120560

Artikelnummer

SNRNSYSM16640

Herstellernummer

NSYSM16640

Hersteller

SNR

L'armadio a pavimento compatto in acciaio PanelSeT SM è progettato per applicazioni multifunzione e può essere utilizzato in ambienti gravosi Ha una classificazione IK10 (IEC62262) e una classificazione IP55 (IEC60529) per l'alto impatto e la resistenza a polvere e acqua L'armadio ha un'altezza, una larghezza e una profondità nominali rispettivamente di 1600 mm, 600 mm e 400 mm L'armadio è di colore grigio (RAL7035) con finitura a polvere epossidica in poliestere e la maniglia è di colore nero (RAL9005) L'armadio è costituito da un corpo, una piastra pressacavi, quattro staffe per piastra di montaggio, uno sportello piano, un sistema di blocco con maniglia sullo sportello e un sistema di blocco La porta può essere aperta fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno L'armadio dispone di una serratura a quattro punti con una maniglia con inserto doppia barra da 5 mm Lo sportello e le staffe della piastra di montaggio possono essere rimossi a scopo di manutenzione Il peso netto dell'armadio è di 67 kg È certificato secondo gli standard UL, DNV e BV