Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSM1612302D Armadio PanelSeT SM porta piena senza piastra 1600x1200x300 2 porte - NSYSM1612302D

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSM1612302D Armadio PanelSeT SM porta piena senza piastra 1600x1200x300 2 porte

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3606485120614

Artikelnummer

SNRNSYSM1612302D

Herstellernummer

NSYSM1612302D

Hersteller

SNR

Armadio PanelSeT SM in acciaio compatto monoblocco con 2 sportelli anteriori lisci. 1599 x 1200 x 300 mm Pannello posteriore saldato, senza piastra di montaggio. Sistema di blocco porta 4 punti con maniglia DB 5mm. Acciaio fatto. Protezione IP 55, IK10, grigio RAL 7035. 4 staffe di supporto per piastra di montaggio e piastra pressacavi in 2 parti inclusa.