Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSM14640 Armadio PanelSeT SM porta piena senza piastra 1400x600x400 mm - NSYSM14640

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSM14640 Armadio PanelSeT SM porta piena senza piastra 1400x600x400 mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3606485120508

Artikelnummer

SNRNSYSM14640

Herstellernummer

NSYSM14640

Hersteller

SNR

Armadio PanelSeT SM in acciaio compatto monoblocco con sportello anteriore cieco. 1400 x 600 x 400 mm Pannello posteriore saldato, senza piastra di montaggio. Sistema di blocco porta 4 punti con maniglia DB 5mm. Lamiera d'acciaio. Protezione IP 55, IK10,grigio RAL 7035. 4 staffe di supporto per piastra di montaggio e piastra pressacavi in 2 parti inclusa.