SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSFTB32 2 barre di sollevamento 3200 - Spacial SF - NSYSFTB32

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Transportwinkel
Breite - 3200 mm
Höhe - 80 mm
Tragfähigkeit - 4000 kg
Werkstoff - Metall
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606480467684
Artikelnummer
SNRNSYSFTB32
Herstellernummer
NSYSFTB32
Hersteller
SNR
Ausführung:
Transportwinkel
Breite:
3200 mm
Höhe:
80 mm
Tragfähigkeit:
4000 kg
Werkstoff:
Metall
Tiefe:
60 mm
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
0
Questo è un set di barre per il sollevamento e il trasporto di PanelSeT SFN, PanelSeT SFN per centri di controllo motori, PanelSeT SF, PanelSeT SFHD e PanelSeT SFM. È progettato per essere fissato alla struttura dell'armadio lungo l'asse dei montanti. Lebarre sono realizzate in acciaio zincato. La lunghezza nominale è 3200 mm e la lunghezza reale è 3195 mm. Il carico massimo è 4000 kg. Il kit contiene 2 barre di sollevamento e gli elementi di fissaggio. Questo prodotto è classificato come Green Premium,con un uso minimo di sostanze pericolose.


