SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSFNHS1HD Maniglia con chiave 1242E, PanelSeT SFN, per quadro elettrico esterno, RAL9005 - NSYSFNHS1HD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Handgriffes - Knebelgriff
Art der Schließung - sonstige
Knebel - ja
Hängeschlossverriegelung - nein
Drehstangenschloss (Dreipunktschließung) - nein
Packung
1 ST
EAN
2000005768620
Artikelnummer
SNRNSYSFNHS1HD
Herstellernummer
NSYSFNHS1HD
Hersteller
SNR
Ausführung des Handgriffes:
Knebelgriff
Art der Schließung:
sonstige
Knebel:
ja
Hängeschlossverriegelung:
nein
Drehstangenschloss (Dreipunktschließung):
nein
Questa maniglia è una ricambio di blocco per PanelSeT SFN per armadi elettrici esterni. Dispone di uno spazio riservato per l'identificazione del contenitore di dimensioni 21x17 mm, protetto da una cornice per etichette. Include la maniglia, un inserto cilindrico per chiave 1242E, due chiavi, asta lucchettabile ed elementi di fissaggio.


