Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSFNHS1 Maniglia per inserti sagomati e cilindri, PanelSeT SFN, PanelSeT SM, per quadro elettrico, RAL9005 - NSYSFNHS1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Handgriffes - Knebelgriff

  • Art der Schließung - Zylinder

  • Knebel - ja

  • Hängeschlossverriegelung - nein

  • Drehstangenschloss (Dreipunktschließung) - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3606486379554

Artikelnummer

SNRNSYSFNHS1

Herstellernummer

NSYSFNHS1

Hersteller

SNR

Ausführung des Handgriffes:

Knebelgriff

Art der Schließung:

Zylinder

Knebel:

ja

Hängeschlossverriegelung:

nein

Drehstangenschloss (Dreipunktschließung):

nein

Questa maniglia è un accessorio di blocco per i quadri elettrici in acciaio PanelSeT SFN e PanelSeT SM. È compatibile con una vasta gamma di inserti di forma e cilindri con serratura a chiave. Dispone di uno spazio riservato per l'identificazione del contenitore di dimensioni 21x17 mm, protetto da una cornice per etichette. Il materiale della maniglia è Poliammide 6 con 60% fibra di vetro e colore nero RAL 9005. Include la maniglia standard e gli elementi di fissaggio. Ha una protezione meccanica di IK10e una resistenza al fuoco fino a 650°C.