Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSFND206T Porta trasparente, PanelSeT SFN, PanelSeT SM, per armadio elettrico H2000 W600mm - NSYSFND206T

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSFND206T Porta trasparente, PanelSeT SFN, PanelSeT SM, per armadio elettrico H2000 W600mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Fachtür

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

  • Ausführung als Sichttür - ja

  • Breite - 569 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

2000005768385

Artikelnummer

SNRNSYSFND206T

Herstellernummer

NSYSFND206T

Hersteller

SNR

Ausführung:

Fachtür

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Ausführung als Sichttür:

ja

Breite:

569 mm

Höhe:

1966 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Tiefe:

26 mm

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Questa porta trasparente è progettata appositamente per assemblare un armadio elettrico modulare in acciaio decarbonizzato con montaggio a pavimento PanelSeT SFN per varie applicazioni. È compatibile con l'armadio in acciaio PanelSeT SM. Ha un'altezza e una larghezza nominale rispettivamente di 2200 mm e 1000 mm. La porta è in lamiera d'acciaio e vetro Securit, mentre la maniglia è in poliammide 6 con il 30% di fibra di vetro. La finitura in polvere epossi-poliestere fornisce un aspetto uniforme. È di colore grigio (RAL 7035) con una maniglia nera (RAL 9005). Ha un'apertura fino a 120 gradi ed è reversibile, il che significa che può essere aperto da entrambi i lati. Lo sportello è dotato di una serratura a quattro punti con una maniglia dotata di un inserto a doppia barra da 5 mm per garantire la sicurezza.