Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSFELB 4 squadrette di sollemento - NSYSFELB

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSFELB 4 squadrette di sollemento

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Transportöse

  • Breite - 100 mm

  • Höhe - 60 mm

  • Tragfähigkeit - 500 kg

  • Werkstoff - Metall

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606485131559

Artikelnummer

SNRNSYSFELB

Herstellernummer

NSYSFELB

Hersteller

SNR

Ausführung:

Transportöse

Breite:

100 mm

Höhe:

60 mm

Tragfähigkeit:

500 kg

Werkstoff:

Metall

Tiefe:

60 mm

Farbe:

sonstige

RAL-Nummer:

0

Questo è un set di staffe di sollevamento e trasporto per PanelSeT SFN, PanelSeT SF e Prismaset. Il prodotto è realizzato in acciaio zincato. È progettato per essere fissato alla struttura tra due armadi accoppiati, nell'asse dei montanti. Il carico massimo è di 500 kg a 90º per unità. Utilizzando il set di 2 staffe, è possibile sollevare al massimo 2 armadi assemblati. Il kit contiene 4 staffe ed elementi di fissaggio. Questo prodotto è classificato come Green Premium, con un uso minimo di sostanze pericolose.