SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSFECA66HD PPC Allum SF HD 400x430 mm - NSYSFECA66HD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kabelverschraubung
Typ - gerade
Breite - 610 mm
Höhe - 60 mm
Anzahl der Steckverbinderöffnungen - 0
Packung
1 ST
EAN
2000005767074
Artikelnummer
SNRNSYSFECA66HD
Herstellernummer
NSYSFECA66HD
Hersteller
SNR
Ausführung:
Kabelverschraubung
Typ:
gerade
Breite:
610 mm
Höhe:
60 mm
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
0
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schutzart (NEMA):
sonstige
Vorprägungen:
nein
Gewindeart:
ohne
Stärke:
2 mm
Piastra passacavi multiuso in alluminio inox per applicazioni gravose all'aperto per armadi Spacial SFHD La larghezza nominale dell'armadio è 1200 mm, 600 mm o 800 mm Il prodotto è in alluminio La piastra ha uno spessore di 2 mm La larghezza nominale è 400 mm e la larghezza reale è 610 mm L'altezza è di 66 mm La profondità nominale è 430 mm Il set contiene elementi di fissaggio, 1 piastra e guarnizione La piastra pressacavi deve essere montata sulla parte inferiore dell'armadio La protezione anticorrosione è assicurata da un rivestimento di finitura spazzolato


