SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSFEB 4 golfari di sollevamento M12 - NSYSFEB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Transportöse
Breite - 55 mm
Höhe - 62.5 mm
Tragfähigkeit - 340 kg
Werkstoff - Metall
Packung
1 ST
Produktserien
Spacial SF
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3295150171626
Artikelnummer
SNRNSYSFEB
Herstellernummer
NSYSFEB
Hersteller
SNR
Ausführung:
Transportöse
Breite:
55 mm
Höhe:
62.5 mm
Tragfähigkeit:
340 kg
Werkstoff:
Metall
Tiefe:
24 mm
Farbe:
sonstige
Questo è un set di occhielli di sollevamento M12 adatti per PanelSeT SFN, PanelSeT SF e Prismaset. Il prodotto è realizzato in acciaio zincato. È progettato per essere avvitato direttamente nella struttura dell'armadio, nell'asse dei montanti. Il carico massimo è di 1360 kg a 90º con 4 unità (340 kg a 90º per unità). Il kit contiene 4 occhielli. Questo prodotto è classificato come Green Premium, con un uso minimo di sostanze pericolose.


