Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSDT8 Folding support tray - 800 mm enclosure - 30 kg load - NSYSDT8

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSDT8 Folding support tray - 800 mm enclosure - 30 kg load

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Metall

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606485131511

Artikelnummer

SNRNSYSDT8

Herstellernummer

NSYSDT8

Hersteller

SNR

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Metall

Schwenkbares Ablagepult für Spacial-Gehäuse. Gehäusemaße B800 mm. 30 kg/m² maximale Belastung. Montage auf Türverstärkungsrahmen/Türquerträger für 1000 mm breite Gehäuse. Kompatibel Spacial SF, SM, SFX, SFX, SMX, S3D, CRN. Höhenverstellbar in Schritten von 25 mm. Stahlgehäuse, Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung. Schwenkwinkel 45°, 60°, 75°, 90°.