Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSDGCR6 2 cavi ammarraggi traverse per porta L600 - NSYSDGCR6

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSDGCR6 2 cavi ammarraggi traverse per porta L600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kabelabfangschiene

  • Werkstoff - Metall

  • Breite - 600 mm

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 12

  • Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606485131405

Artikelnummer

SNRNSYSDGCR6

Herstellernummer

NSYSDGCR6

Hersteller

SNR

Ausführung:

Kabelabfangschiene

Werkstoff:

Metall

Breite:

600 mm

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

12

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

nein

Guide cavi porta traversa per PanelSeT SFN e PanelSeT SM, SMX e SFX con larghezza nominale di 600 mm. Raccomandato per il fissaggio dei cavi all'interno dello sportello. Sono regolabili in altezza ogni 25 mm. Sono realizzati in acciaio zincato. Possono essere fissati direttamente sul telaio di rinforzo. Il set comprende 2 traverse guidacavi ed elementi di fissaggio.