Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSDF168 Pulpito con alzata L1600 P400 RAL7035

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSDF168 Pulpito con alzata L1600 P400 RAL7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Komponente des Pultsystems - Standpult

  • Breite - 1600 mm

  • Höhe - 1400 mm

  • Tiefe - 845 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

2000005767043

Artikelnummer

SNRNSYSDF168

Herstellernummer

NSYSDF168

Hersteller

SNR

Komponente des Pultsystems:

Standpult

Breite:

1600 mm

Höhe:

1400 mm

Tiefe:

845 mm

Farbe:

grau

Werkstoff:

Stahl

Schutzart (IP):

IP55

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Anzahl der Türen:

4

RAL-Nummer:

7035

Schutzart (NEMA):

12

Piano di comando Spacial SD con console e scrivania 1400 mm (altezza), 1600 mm (larghezza) e 845 mm (profondità) Struttura monoblocco piegato e corpo saldato in acciaio da 1,5mm L'armadio è costituito da 1 struttura, 4 guide di regolazione, 1 piastra pressacavi, 2 supporti pneumatici per coperchio tavolo, 1 sportello console frontale, 1 coperchio tavolo, 2 stalli meccanici per porta console anteriore, 6 serrature per porta anteriore, 1 serratura per porta posteriore, 2 sportelli anteriori e 2 sportelli posteriori Sportelli anteriori e posteriori facilmente rimovibili e reversibili, apertura a 120° Serratura 2 punti, 3 mm doppia barra e serratura maniglia, 5 mm doppia barra Piastra di montaggio non inclusa Piastra passacavi a un ingresso, con guarnizione in poliuretano La protezione anticorrosione è assicurata da un rivestimento in polvere epossi-poliestere Colore del prodotto grigio (RAL-7035) Grado di protezione in ingresso IP55 conforme a IEC 60529 Grado di protezione meccanica IK10 conforme a IEC 62262