SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSCX8060 Tetto inox 800x600 - NSYSCX8060

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 848 mm
Höhe - 84 mm
Tiefe - 549 mm
Farbe - Edelstahl
Geeignet für Außenaufstellung - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606480155536
Artikelnummer
SNRNSYSCX8060
Herstellernummer
NSYSCX8060
Hersteller
SNR
Breite:
848 mm
Höhe:
84 mm
Tiefe:
549 mm
Farbe:
Edelstahl
Geeignet für Außenaufstellung:
ja
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Geeignet für Bodenbeplankung:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Mit Entlüftung:
nein


